木製布袋汁椀

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31938516 品番-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥989799

電子レンジ・食洗機・オーブン使用不可

材質天然木 漆塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-12
用途:
普段使いの食器として使用予定。
その他業種

わが家に届いた商品の大きさは、直径=約115mm、高さ=約65mm。容積=約250ml程度。
具沢山の味噌汁用にと検討している方には全く向きません。
天然木の類似ノーマルタイプを比較した場合、最もお買得ではあると思います。

対象商品:
31938516
2021-04-06
用途:
お昼ご飯の時の味噌汁用
製造業

どんな大きさだろうと思いながら注文したのですが、とても使い勝手の良い大きさで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする