SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A(AF40-F〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31942295
品番
AF40-F04-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
ねじの種類
(F) G
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード