JS-6114F 牛乳パックソーラーランタン エレキット 31942908 JS-6114F 牛乳パックソーラーランタン エレキット 31942908 JS-6114F 牛乳パックソーラーランタン エレキット 31942908 JS-6114F 牛乳パックソーラーランタン エレキット 31942908

牛乳パックソーラーランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31942908 品番JS-6114F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間に太陽電池で電気を発電。
その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。
ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!

仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個 セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚 使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン 電池太陽電池 LED色フルカラー 組立時間1〜2時間 充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売) 点灯時間満充電時で約4時間 適合年齢(歳)10以上
注意
※必ず「ニッケル水素充電池(Ni-MH)」の表示がある充電池を使用してください。ニッケル水素充電池以外を使用すると、電池が発熱や液もれ、破裂等の危険があります。
※必ず快晴時の直射日光を当てて充電してください。日陰や曇天時の太陽光、室内光では発電できず、十分に充電されません。

商品説明動画

製品紹介 牛乳パックソーラーランタン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする