※作成例

JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 31942996 JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 31942996 JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 31942996 JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 31942996

燃料電池ミニバギー

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31942996 品番JS-7906
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パワー伝達のしくみが見える!
マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。
アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。

仕様はんだ付:なし 質量(g)約40 使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118 組立時間1〜2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上 発電方式空気マグネシウム燃料電池

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

製品紹介 燃料電池ミニバギー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする