曜日別特売
MR-9104 リザードロイド エレキット 31943005

 

MR-9104 リザードロイド エレキット 31943005
MR-9104 リザードロイド エレキット 31943005
MR-9104 リザードロイド エレキット 31943005
MR-9104 リザードロイド エレキット 31943005
MR-9104 リザードロイド エレキット 31943005

リザードロイド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31943005品番MR-9104
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。
2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。
【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。
【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。
動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。

仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943005
2021-05-27
用途: 自宅用
建設業・工事業

とげまるが上手に出来なかったので、ちょっと作るのに躊躇しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする