※作成例

MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 31943014 MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 31943014 MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 31943014 MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 31943014

水圧式ロボットアーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31943014 品番MR-9105
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,367
販売価格(税別)
5,788

乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。

仕様はんだ付:なし 質量(g)約660 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525 組立時間5〜6時間程度 駆動方式水圧式 アズワン品番4-181-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上

商品説明動画

製品紹介 水圧式ロボットアーム
この動画は、24人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31943014
2021-06-24
用途:
すばらしい

子どもに水圧と力学を体感してもらいたく購入しました。。
組立はかなり骨が折れますが、間違いが起こらないようにパーツや組立図に様々な工夫が凝らされており、製作会社及び設計者の愛・こだわりをひしひしと感じました。
これだけ凝ったものをプラモデル化するためには並々ならぬ努力があったと思います。
これこそ日本製品だなと思える良品です。

8人が参考にしています
対象商品:
31943014
2019-10-14
用途:
子供たちへの科学フェスティバルへ教材として出展します
株式会社ADSムラカミ 様

当社の水圧技術を紹介する教材に最適なものであり、大変すばらしく、ありがたいものです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする