SMC
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
NPT1/4
NPT1/4
NPT1/2
流れ方向
左→右
左→右
右→左
全213種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31943135
品番
AF40-N02-W-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード