SR-2088 ステンレス引きバネ ツチノ 31943319 SR-2088 ステンレス引きバネ ツチノ 31943319

ステンレス引きバネ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)600 線径(Φmm)1.4 注文コード31943319 品番SR-2088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自由長・線径・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)1.4 自由長(mm)600 材質ステンレス ばねの種類引きばね ばね定数(N/mm)0.07 巻外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張限界(mm)628 荷重限界(N)51.3
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31943319 SR-2088 65904992 SR-2088 ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) ステンレス引きバネ WAKI(和気産業) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31943136
2022-09-07
用途:
整備

必要なサイズの引きバネがなく、いろいろなサイズのバネがあり選びやすくて助かりました。

対象商品:
31943127
2020-07-31
用途:
サヨリウキの部品
製造業

市販のサヨリウキは玉ウキとカゴの組込みにシリコンゴムで出来ていて、調子よくあらず

このバネを利用して改良

対象商品:
31943249
2019-12-09
用途:
倉庫の出入り口のビニールカーテンの止めに
農・林・水産業

郷土、伸び具合。長さ、すべてにおいてぴったりの製品でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする