曜日別特売
AF40-N02B-Z-A エアフィルタ AF-A(AF40) SMC 31943458

エアフィルタ AF-A(AF40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径NPT1/4
流れ方向左→右
内容量1個注文コード31943458品番AF40-N02B-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,690
取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ40管接続口径NPT1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付取付け方法ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする