ツチノ
ツチノの シール/バネ部品
ツチノの バネ
ツチノの 電池バネ
電池バネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31944134
品番
SR-2033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.9
材質
ニッケルメッキ鋼線
ばねの種類
電池ばね
全長(mm)
7
上部外径(Φmm)
5
下部外径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。