SMC
エアフィルタ AF-A(AF40-F~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31944535
品番
AF40-F06-7-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
40
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)