ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31944685 品番 34557
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。
FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。
水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。
通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。

材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度) 全長(mm)174 マッシュルームホワイト 板厚(mm)2.5 刃渡り(mm)65 仕様食洗機対応 用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機に対応しています。
※マイクロギザ刃加工は片側の刃のみです。
※冷凍および半解凍食品、骨、蟹や海老の厚い殻、貝殻、餅などの厚い乾燥食品、金属、針金、および金属相当のかたい物を切らないでください。刃に傷がつくと布やビニールなどやわらかい物が切りにくくなります。
※家庭での使用を目的とした製品です。
※たわしや磨き粉で洗うと傷が付く恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤を付けたスポンジなどで洗って下さい。
※チタンコートはご使用と共に摩擦によりはげてきますが、故障ではありませんのでご了承ください。

商品説明動画

【PLUS】はさみ fitcut CURVE フィットカットカーブ 洗えるチタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31944676
2020-04-21
用途:
主にキッチンで使用しています
農・林・水産業

はさみを使うとギザギザと音がしながらきれいに切れますが、ビニールを切るとき一部うまく切れません。やり方なのか、ビニールは苦手な素材なのかわかりませんが、でも、他の物を切るときには全く問題はありません。

対象商品:
31944658
2020-02-16
用途:
食品の包装物のカット
桐畑町会 様 (その他業種)

切れ味抜群です。
キッチン用仕様になっているともっと良かったかな。

2019-09-20
用途:
前髪を切るのにもよい!
医療・福祉・介護関連業

ギザギザの刃がしっかり髪の毛をキャッチして前髪が切りやすい!本来の使い方じゃないでしょうが気に入ってます^^買ってよかった!

対象商品:
31944676
2019-05-19
用途:
事務的
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

事務所でテープを切る、梱包を開封様々な用途に使っています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする