無洗浄タイプフラックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15mL) 注文コード31945385 品番HB-L15F
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。

用途
基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級U 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
プリント基板の手半田作業
その他業種

前に使っていた同商品と写真が同じなので、何の疑いもなく購入。届いた商品はなんかガラス瓶が一回り小さい、、、諸物価高騰なのでこんなことも有るかと思っていたが、、内容量は同じ15mlだったので最新のものはガラス容器のサイズが
最適化??されたみたい。 使った感じ(効果??)は前と同じ。手半田のオマジナイ的な効果はあるみたい??

1人が参考にしています
対象商品:
31945385
2023-03-14
用途:
電子基板の作成用
その他業種

筆付きなんですが、筆の太さを倍位の方が、作業性が良いと思いました。

対象商品:
31945385
2022-03-22
用途:
はんだ付け作業
株式会社丹波パーツ 様

以前は基板汚れが気になりFLUX PENを使用していました。モノタロウでみてこれも使えるかなって感じで試したところいいですね。汚れ、残渣は気にならないし使用感もいいです。
これからも使っていこうと思っています。

対象商品:
31945385
2020-03-08
用途:
はんだ付け
有限会社サクラギコーポレーション 様

もう少し丁寧な説明があると嬉しいです。
例えば成分とか、ほかのフラックスとの違い等。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする