鉛フリーはんだ用フラックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 31945419 品番 HK-L1000
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。
はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。
非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。

種別半田付け 用途基板製作装置 容量(L)1.2(1kg) 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級U 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.2L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
予備ハンダ
有限会社 深谷電機 様 (製造業)

電線に予備ハンダするのに芯線に良く浸透し使い勝手が良い

対象商品:
31945394
2022-08-25
用途:
はんだ作業
建設業・工事業

到着の早く、電池によく付いて、扱いやすかった。良い商品です。

対象商品:
31945394
2020-02-28
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく重宝しております。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする