SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
31946626
品番
AF40-N04-Z-A-X2141
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・接続口径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし