mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 作業用スニーカー/シューズ
マキシマイザー21(ランニング)[ユニセックス]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31949488
品番
K1GA190209235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ローカット
サイズ(cm)
23.5
甲被タイプ
紐タイプ
色
ブラック
足幅
3E相当の方向け
材質
甲材/合成繊維、人工皮革、底材/合成底
種類
ランニングシューズ
標準質量(g/片足)
約250(27.0cm)
中敷
カップインソール(取り外し可)
靴タイプ
スニーカー