AF50-N06-7-20-A エアフィルタ AF-A (AF50) SMC 31952822

エアフィルタ AF-A (AF50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT3/4 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード31952822 品番AF50-N06-7-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など282種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径NPT3/4 ねじの種類NPT 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし ろ過度(μm)5 ボディサイズ50 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31952822 AF50-N06-7-20-A 72854051 AF50-N06-7-20-D AF50-D Series エアフィルタ SMC AF50-D Series エアフィルタ SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする