FORMULA 2T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード31953033 品番97815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。
分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1〜50:1)
部分合成油
用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤

JASO規格FC 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APITC ベースオイル鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする