GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の 土農具
GISUKE(タカギ)の 片手鍬
全鋼片手鍬バチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31953733
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
押え金具付
材質(頭)
S45C
全長(mm)
約382
用途
土掘り・土ならしに
質量(g)
約376
刃長(mm)
135
材質(柄部)
自然木
アズワン品番
64-4064-12
先幅(mm)
65