AF50-10-W-A-X64 エアフィルタ (AF50〜) SMC 31955297

エアフィルタ (AF50〜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31955297 品番AF50-10-W-A-X64
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は437種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1 流れ方向左→右 ボディサイズ50 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする