HOOH
鳳皇 江戸前超ロング 1264
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブ
アイボリー
エンジ
オリーブ
グレー
ダークグリーン
ネイビー
ブルーグレー
ローズピンク
ワイン
サイズ
76
73
76
79
82
85
90
95
100
腰廻り(cm)
76
73
76
79
82
85
90
95
100
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31956348
品番
1264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
オリーブ
サイズ
76
仕様
裾口三ツ釦、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40
股下(cm)
89
腰廻り(cm)
76
ワタリ(cm)
34