村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の オールシーズン ボトムス
鳳皇 七分 1270
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
90(特大)
注文コード
31956768
品番
1270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
生地も縫製も日本製
色
ネイビー
サイズ
90(特大)
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40 サージ
ウエスト(cm)
90
仕様
裾ファスナー、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ
種別
ニッカ
タイプ
七分ズボン
股下(cm)
63