AF60-10-7-2-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 31958754

エアフィルタ AF-A (AF60-)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 オートドレン仕様オートドレンなし 流れ方向左→右 注文コード31958754 品番AF60-10-7-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,510
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向など200種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1 流れ方向左→右 ボディサイズ60 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31958754 AF60-10-7-2-A 59149040 AF60-10-7-2-D AF60-D Series エアフィルタ SMC AF60-D Series エアフィルタ SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11797713
2021-10-15
用途:
清掃作業、ピックなどのエアー工具
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

フィルターで良く集塵・脱水してくれて、前のエアフィルタより分離される水滴が多くよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする