曜日別特売
AF60-F10BD-7-40-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 31961484

エアフィルタ AF-A (AF60-)

(1件のレビュー)
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向左→右注文コード31961484品番AF60-F10BD-7-40-A
参考基準価格(税別)¥15,090販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5管接続口径G1流れ方向左→右ボディサイズ60ねじの種類Gオートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11797713
2021-10-15
用途: 清掃作業、ピックなどのエアー工具
株式会社古藤田商店卸売・小売業

フィルターで良く集塵・脱水してくれて、前のエアフィルタより分離される水滴が多くよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする