超硬リーディングドリル AD-LDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び0.5 注文コード31962438 品番AD-LDS 0.5×90°
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は先端角・呼びなど30種類から選べます 他の種類を見る

EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。

シャンク径Ds(Φmm)3 溝長l(mm)1 用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼入鋼(45〜70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル トラスコ品番144-3481 材質超硬 全長(mm)38 直径(Φmm)0.5 呼び0.5 表面処理EgiAsコーティング 全長l(mm)38 最小下穴(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする