※6-M20-2-AF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
ろ過度(μm)
(20) 20
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
31962787
品番
AF800-14-19-20
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・流れ方向
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
(20) 20
管接続口径
(14) 1 1/2
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(9) ドレンコックなし
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
エレメント型式
(-) 標準タイプ
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード