※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VFS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 接続口径(03) Rc3/8 切換方式2位置ダブル 注文コード31975292 品番30-VFS4210R-5DZ-03
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・切換方式など210種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径(03) Rc3/8 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする