AFD40-N06-JZ マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 31975938

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31975938 品番AFD40-N06-JZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,860
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする