HOOH 長袖ハイネックシャツ 203

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31981575 品番203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は62種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルに着こなせ!定番アイテム
飽きのこないシンプル&ベーシックデザインは仕事から普段着までカバーします

ブルー サイズL 機能鹿の子 混率(%)ポリエステル65(60 双糸鹿の子)・綿35 種別長袖ハイネックシャツ 胸囲(cm)106 着丈(cm)72 裄丈(cm)81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31981514
2022-12-14
用途:
作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

やや厚めで気候の変わり地には丁度いいが、寒くなると薄いかな

1人が参考にしています
対象商品:
31981575
2022-05-09
用途:
電設
運輸・通信業

通気性も良くて延びる生地なので動きやすいです.値段も手ごろでいいです.

対象商品:
31981679
2021-10-14
用途:
塗装作業時
小峰塗装店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事着として使っていますが、着心地は良いです。コストパフォーマンス最高だと思います。
大きいサイズがあるのもよいですね。

対象商品:
31981505
2021-11-01
用途:
普段着
(一社)宮城県情報サービス産業協会 様

厚くもなく薄くもなく丁度これからの季節に合います。

2020-05-12
用途:
トラクターでのの整地作業。
農・林・水産業

作業着の下に着ます。北海道は真夏以外インナーが必要なんです。汗を吸収してくれるのでとても良いです。首周りもしっかりした造りです。ポケットがあるのが嬉しいです。格安な物は付いて無い物が多いです。黒色が欲しかったな。お値段以上の商品だと思う。ぜひリピートします。

対象商品:
31981934
2020-03-31
用途:
軽作業
サービス業

着心地と耐久性でリピートです。首周りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする