※4-M12-4-AFJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
管接続口径(03) 3/8
ろ過度(μm)80
ねじの種類(-) Rc
注文コード31982798
品番AFJ30-03B-80-S-6
参考基準価格(税別)¥5,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ろ過度・ねじの種類など68種類から選べます
他の種類を見る
真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー