※4-M12-4-AFJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
すぐに商品が納品されたので、メンテナンス対応できました
低負荷でろ過しているため真空ライン間の気圧等にも問題ありませんフィルターは3種類ありますが水洗い出来るものにしたためコストパホーマンスは良いと思いますまた ポンプ等の内部に粉塵や 水分が入るのを防げるため機材の寿命も伸びオイル交換などのメンテナンスも少なくなると思います