HOOH 裏フリースジップアップシャツ 232

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード31984829 品番232
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン

ブラック サイズ4L 機能裏フリース 混率(%)ポリエステル100 仕様袖ペン差し、裏フリース 種別フリースジップアップシャツ 胸囲(cm)126 着丈(cm)78 裄丈(cm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
仕事着
教育・研究機関

仕事で、寒くなったり熱くなったりするので重ね着ができる程度のフリースが欲しかったので購入しましたが正解でした。
値段から、それほど生地が厚くはないだろうと思いましたが想像通りでした。
アウターにするには薄く、インナーには厚いという感じです。
あくまで主観ですのでご参考まで。サイズ感は、表示とおりかな。

2人が参考にしています
対象商品:
31984856
2024-02-21
用途:
作業着の下に着用

あったかい。ひとサイズ大き目を買いました。襟も高いので首元も温められるし、暑くなればジップを下げて調整できる。

1人が参考にしています
対象商品:
31984743
2022-03-04
用途:
組立作業時
建設業・工事業

初めて購入しましたが軽くて暖かくて、洗濯してもすぐに乾きます。作業時も動きやすくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
31984734
2022-01-30
用途:
工房内作業、外出着としても着用している。
木彫り工房 けやき 様 (製造業)

窮屈感が無く、すごく暖かくて、重ね着を減らせてよい。

1人が参考にしています
対象商品:
31984673
2021-12-15
用途:
冬の作業時
建設業・工事業

着ごたえも良く、作業するにはなかなか良いものだと思います

1人が参考にしています
対象商品:
31984856
2020-12-23
用途:
試運転調整時に使用します。
建設業・工事業

軽くて、暖かくて助かります。丈が長めで、かがんだりした時にも背中が寒くならない様にできてました。洗濯後の乾きも早いので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
31984637
2021-01-14
用途:
現場作業
建設業・工事業

前に着ていて作業着屋で探したけど無かった
ここで見つけて買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
31984689
2021-02-16
用途:
冬季の作業時
不動産業

・軽量で暖かい。動きやすい。安価。
・現在の品揃えでは最小サイズであるMサイズよりも
もう一回り小さいサイズがあればありがたい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする