SL-200U デジタル騒音計 カスタム 31988846 SL-200U デジタル騒音計 カスタム 31988846

デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31988846 品番SL-200U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。
温度計機能つき。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。
見やすいカラーLCD

測定レベル範囲(dB)A特性:35.0〜135.0 周波数範囲(Hz)31.5〜8k 精度±2.0(94dB、1kHzにて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池 3個 用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書、風防スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲-10〜+60℃/10〜75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用例の画像の三脚は含まれておりません。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31988846 SL-200U 08798731 SL-10S デジタル騒音計 カスタム デジタル騒音計 カスタム 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする