LX-2500 セパレート型デジタル照度計 カスタム 31988855

 

LX-2500 セパレート型デジタル照度計 カスタム 31988855
LX-2500 セパレート型デジタル照度計 カスタム 31988855

セパレート型デジタル照度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード31988855品番LX-2500
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。

用途
工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
測定範囲(Lux)0~200000精度±(3%+5dgt)(標準光源にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169質量(g)約210(電池含む)電源単3形乾電池×2個付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする