J24SK03 MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ MAXZEN 31989074

 

J24SK03 MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ MAXZEN 31989074 J24SK03 MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ MAXZEN 31989074 J24SK03 MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ MAXZEN 31989074

MAXZEN地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31989074 品番J24SK03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB外付けHDD録画対応 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン対応液晶テレビ
映像美+録画機能
ギュッと凝縮
ニューモデル
HDMI入力端子は2系統搭載
地上・BS・110度CS

用途
一人暮らしに最適
セカンドテレビに
寝室や子供部屋、書斎に便利
コンパクトサイズ
液晶パネル24インチ コントラスト比3000 : 1 輝度220cd/m2 応答速度6.5ms 入力端子HDMI入力×2 画素数1366(H)×768(V) バックライトLED 音声出力3W+3W パネルハイビジョン 発売年2017 チューナー数地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1
注意
※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31989083
2021-10-28
用途:
自宅寝室
有限会社 コンフォートシステムランナース 様 (サービス業)

価格を考えれば大満足です。
映像もとっても綺麗です。

対象商品:
31989083
2021-01-07
用途:
事務所  休憩
根本内装 様 (建設業・工事業)

設定が簡単に出来た 端子がいろいろあり使い勝手が良い

対象商品:
31989074
2020-08-20
用途:
天気等の情報収集時

思ったより映りも良く、天気等の情報収集には充分満足しています。

対象商品:
31989083
2020-11-20
用途:
休憩中

最近の液晶テレビは、すごく軽いことに驚きました。また非常に薄いため置場所の選択肢が増えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする