前後進コンパクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31991524 品番 RP100H
参考基準価格(税別)¥632,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1060×380×870 始動方法リコイルスタート エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS) 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1] 振動板(幅W×長さL)(mm)380×570 機械本体質量(kg)115 走行速度(m/min)0〜20(前後進) 起振力(kN[kgf])23[2350] 振動数(Hz[v.p.m.])75[4500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする