前後進コンパクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31991533 品番RP150H
参考基準価格(税別)¥858,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H)
エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945 エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS) 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1] 振動板(幅W×長さL)(mm)390×630 機械本体質量(kg)150 始動方法リコイルスタート 走行速度(m/min)0〜20(前後進) 起振力(kN[kgf])24.5[2500] 振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする