バイプロプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機械本体質量(kg)70 注文コード31991637 品番HP60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥384,000
この商品は機械本体質量など16種類から選べます 他の種類を見る

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
散水装置付きプレート
路盤工事の最、散水により防埃効果を高めます。
アスファルト表面形成の際に散水により振動板へのアスファルト合材の付着を防ぎます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×350×830 エンジン部最大出力ホンダGX120[2.6kW](3.5PS) 仕様散水装置付(9L)、振動板二段曲げ構造 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.0] 振動板(幅W×長さL)(mm)350×525 機械本体質量(kg)70 最大速度(m/min)25 起振力(kN[kgf])10.8[1100] 振動数(Hz[v.p.m.])90[5400]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31991637 HP60W 63202836 HP60AW 散水装置付きプレート 明和製作所 散水装置付きプレート 明和製作所 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31991594
2021-05-26
用途:
砕石転圧
有限会社ニシタニ興業 様 (建設業・工事業)

本体の重量は軽くコンパクトで作業がしやすいです。エンジンのかかりも良く能力もしっかり転圧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする