曜日別特売

バイプロプレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台機械本体質量(kg)69注文コード31991743品番HP6S
参考基準価格(税別)¥382,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
低騒音プレート
振動板中空部を拡張し、内部に液体を封入する事により、発生する騒音を低減する技術を採用し、低減音化しました。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×350×835エンジン部最大出力ホンダGX120[2.6kW](3.5PS)仕様低騒音タイプ、振動板二段曲げ構造燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.0]振動板(幅W×長さL)(mm)350×525機械本体質量(kg)69最大速度(m/min)23起振力(kN[kgf])9.8[1000]振動数(Hz[v.p.m.])95[5700]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31991594
2021-05-26
用途: 砕石転圧
有限会社ニシタニ興業建設業・工事業

本体の重量は軽くコンパクトで作業がしやすいです。エンジンのかかりも良く能力もしっかり転圧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする