画像準備中

高打撃ランマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31991768 品番 HRX60D
参考基準価格(税別)¥478,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)

ストローク(mm)(打撃)40〜60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×380×1015 エンジン部最大出力ホンダGX100[2.1kW](2.9PS) 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5] 機械本体質量(kg)64 打撃数(Hz)10〜10.8(v.p.m:600〜648) 打撃板(幅W×長さL)(mm)270×330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする