HRX80D 高打撃ランマ 明和製作所 31991786

高打撃ランマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機械本体質量(kg)78 注文コード31991786 品番HRX80D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530,000
この商品は機械本体質量など4種類から選べます 他の種類を見る

エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)

ストローク(mm)(打撃)40〜60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×380×1025 エンジン部最大出力ホンダGX120[2.6kW](3.5PS) 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5] 機械本体質量(kg)78 打撃数(Hz)10〜10.8(v.p.m:600〜648) 打撃板(幅W×長さL)(mm)300×330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする