TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面台
カウンター式洗面器セット L582CS-Pset
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31992294
品番
L582CS #NW1/T7PW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左穴なし 中穴Φ35 右穴なし・穴位置は、バックから105mm(中穴)・間隔:中穴センター中心、TOTOマーク:あり、オーバーフロー穴があるもの、壁排水金具(32mm、Pトラップ、ワンプッシュ)
質量(kg)
(L582CS)13.2
色
ホワイト
容量(L)
7.5
形態
アンダーカウンター