L582CS #SC1/T7PW1 カウンター式洗面器セット L582CS-Pset TOTO 31992303

L582CS #SC1/T7PW1 カウンター式洗面器セット L582CS-Pset TOTO 31992303 L582CS #SC1/T7PW1 カウンター式洗面器セット L582CS-Pset TOTO 31992303

カウンター式洗面器セット L582CS-Pset

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31992303 品番L582CS #SC1/T7PW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様左穴なし 中穴Φ35 右穴なし・穴位置は、バックから105mm(中穴)・間隔:中穴センター中心、TOTOマーク:あり、オーバーフロー穴があるもの、壁排水金具(32mm、Pトラップ、ワンプッシュ) 質量(kg)(L582CS)13.2 パステルアイボリー 容量(L)7.5 形態アンダーカウンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする