用途一般地用 洗面所・手洗い
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無、排水栓:ポップアップ式、逆止弁/VB:有、エコシングル
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:穴付レバー
寸法(mm)湯水心々:102mm
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴二穴
形態上げ吐水、ソフト
使用環境温度(℃)1〜40(凍結が予想される地域では、ご使用できません。)
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲料可能な井戸水
材質(給水管)銅管
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.75(静止時)、最低必要水圧:0.05(流動時)