2サイクル用 混合オイル オプティミックス50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400mL×40本) 注文コード31994516 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。
JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。
清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。
優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。
排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。
低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。
チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。

ベースオイル鉱物油 JASO規格FD 用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般 引火点(℃)103 外観濃青色透明 流動点(℃)-35 危険等級V 動粘度(mm2/s)47.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 密度(g/cm3 at15℃)0.864 塩基価2.2mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする