住宅用凍結防止剤 凍ランブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード31994839 品番884-012
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

凍らないってすばらしい!
環境にやさしく、金属・ゴム・プラスチックにも悪影響を与えません。
-55℃まで凍らない!ウェイトを始め、トイレや玄関等の凍結防止に大活躍

用途水まわり、玄関先、ウェイト等に! 成分グリセリン、エタノール、防錆剤 寸法(mm)227×145×H242 容量(L)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
結露のヒドイ2階ベランダの氷融かすため
ロイク国際コミュニケーション研究 様 (教育・研究機関)

ユニット
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 5L
冬場の窓の結露でベランダドアが凍ってしまい、外に出られない事が多くあり、うっかりすると氷がレールを封じ込めてしまいます。ここ数年、ドライヤーをあてて、氷を溶かしていました。1昨年、たまたま5Lが家にあり、よく説明書をみると、融雪に使われている錆させる素材は無いため、2階のスチール窓にも使えるし、屋根に流れても錆びる心配なさそうなため、一冬つかってみました。大変簡単に解氷、氷付き防止に効果があったため、今回、新たに購入しました。
凍ったサッシのレールに沿って液体を流すだけで、解氷するので、砕けやすい氷を取り除くと、窓はスーッと簡単に開閉できます。ベランダ両開きのドア窓と、一般の窓2間、明り取りの小窓1間分で1冬で約2L使用しています。

対象商品:
31994839
2023-03-01
用途:
凍結防止作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

足踏み式簡易トイレの水道水タンク内に投入して凍結防止としました。季節品ということで使用しましたが、効果があり凍結はしなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする