※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモインナーシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31995277 品番 WT-209-3
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。

モクグレー サイズLL 用途作業時、通勤時等。 トラスコ品番396-5597 材質アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)230 適応身長(cm)175-185 適応胸囲(cm)104-112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31995259
2022-04-19
用途:
冬場のインナーに
その他業種

寒い冬場のインナーにと試しに買いましたが、暖かく着心地も良くてじゅうぶんな内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする