※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31995374 品番WT-212-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱。余分な湿気を放出する調湿機能も持ち合わせています。
蒸気などの水分に反応!
優れた発熱効果を持つテックサーモインナー

ブラック サイズLL 機能発熱 混率(%)アクリル50、レーヨン30、ポリエステル15、ポリウレタン5 用途作業時、通勤時等。 トラスコ品番747-9689 胸囲(cm)104-112 身長(cm)175-185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする