ユニット
ユニットの シャツ・インナー
ユニットの 長袖 シャツ・インナー
ユニットの インナーコンプレッション 長袖
パワーストレッチハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31995943
品番
WT-52-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがよく保湿効果の高いレイスドファブリック使用!
色
黒
サイズ
M
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
仕様
遠赤加工
着丈(cm)
62
天幅(cm)
外/16
身幅(cm)
41