パワーストレッチハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31995968 品番WT-52-2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく保湿効果の高いレイスドファブリック使用!

サイズL 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 仕様遠赤加工 着丈(cm)64 天幅(cm)外/17 身幅(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする